曜日別特売
T-CVR01WH コンセントカバー 差し込みタイプ 薄型 スイングプラグ専用 ホワイト エレコム 04271570

T-CVR01WH コンセントカバー 差し込みタイプ 薄型 スイングプラグ専用 ホワイト エレコム 04271570
T-CVR01WH コンセントカバー 差し込みタイプ 薄型 スイングプラグ専用 ホワイト エレコム 04271570
T-CVR01WH コンセントカバー 差し込みタイプ 薄型 スイングプラグ専用 ホワイト エレコム 04271570
T-CVR01WH コンセントカバー 差し込みタイプ 薄型 スイングプラグ専用 ホワイト エレコム 04271570
T-CVR01WH コンセントカバー 差し込みタイプ 薄型 スイングプラグ専用 ホワイト エレコム 04271570
T-CVR01WH コンセントカバー 差し込みタイプ 薄型 スイングプラグ専用 ホワイト エレコム 04271570
T-CVR01WH コンセントカバー 差し込みタイプ 薄型 スイングプラグ専用 ホワイト エレコム 04271570
T-CVR01WH コンセントカバー 差し込みタイプ 薄型 スイングプラグ専用 ホワイト エレコム 04271570
T-CVR01WH コンセントカバー 差し込みタイプ 薄型 スイングプラグ専用 ホワイト エレコム 04271570
T-CVR01WH コンセントカバー 差し込みタイプ 薄型 スイングプラグ専用 ホワイト エレコム 04271570
T-CVR01WH コンセントカバー 差し込みタイプ 薄型 スイングプラグ専用 ホワイト エレコム 04271570
T-CVR01WH コンセントカバー 差し込みタイプ 薄型 スイングプラグ専用 ホワイト エレコム 04271570

コンセントカバー 差し込みタイプ 薄型 スイングプラグ専用 ホワイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04271570
品番
T-CVR01WH
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

壁のコンセントにスイングタイプのプラグを下側に挿し込み、本製品を上側の差込口に挿すだけで、簡単に設置できます。
”壁になじむ”スッキリ設計、エレコム社製スイングプラグタップ(別売り)とセットで使える、コンセントに挿し込むだけで取り付けできるコンセントカバーです。
コンセントまわりを隠して、生活感の出ないスマートな空間を演出できます。
出っ張りを気にせず、家具や家電を壁際にぴったり配置できるので、空間をムダなく活用できます。

トラスコ品番
704-7252
セット内容
取り付け用ダミープラグ ※スイングプラグタップは付属していません。
材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
140
幅(mm)
80
厚さ(mm)
35
色
ホワイト
適合埋込コンセント
壁面コンセント:2個口・3個口に対応 ※アース端子付きのコンセントは使用できません。
注意
※メーカー、プレート形状、設置環境によって対応しない場合があります。
※アース端子付きのコンセントは使用できません。
※エレコム製スイングプラグタップの使用を推奨しています。
※スイングしないプラグは非対応です。
※スイングプラグタップは付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする