曜日別特売
N-2525 配線ダクト 日機 04271868

代表画像

N-2525 配線ダクト 日機 04271868
N-2525 配線ダクト 日機 04271868

配線ダクト

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は幅など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
幅(mm)
25
注文コード
04271868
品番
N-2525
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

側面に通線孔があり、上蓋はスライド可能な構造です。

用途
電線の保護・整理収容などに。
トラスコ品番
709-1965
幅(mm)
25
高さ(mm)
25
材質
本体:硬質塩化ビニル
長さ(mm)
1000
色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする