曜日別特売
4m×9m ライン入りトラック用高積みシート 和泉シート 04275727

4m×9m ライン入りトラック用高積みシート 和泉シート 04275727
4m×9m ライン入りトラック用高積みシート 和泉シート 04275727

ライン入りトラック用高積みシート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
長さ(m)9
内容量1枚注文コード04275727品番4m×9m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

商品名 ライン入トラックシート 特長 トラックシートの中央にラインが入ってるため位置合わせがしやすく、スムーズに覆うことができます。国産縫製の高品質商品。高積みでも平積みでも両方とも使用できる2ウェイタイプ。 用途 トラックシート荷台カバー 付属品 なし ハトメピッチ(cm)約100 ハトメ内径(Φmm) 12(真鍮)

質量(kg)
約23
長さ(m)
9
仕様
ペケット:14個
材質
ポリエステル基布+両面PVC加工
厚さ(mm)
0.65
色
グリーン
幅(m)
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする