※画像はイメージです
Canon
写真用紙・光沢 スタンダード SD-201 L100
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100枚)
注文コード
04280058
品番
SD-201L100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
お求めやすい薄手タイプのスタンダード写真用紙(光沢紙)です。
お子様の成長記録などを気軽にプリントできて、アルバム作りにもオススメです。
サイズ
L判
白色度(%)
ISO白色度:97
紙厚(mm)
0.207
坪量(g/m
2
)
200
グリーン購入法
適合
カテゴリー
写真用紙(印画紙タイプ)
注意
※対応機種は、メーカーサポートサイトをご確認ください。