曜日別特売
KPP2-4006-10P ぴたパネル ワタナベ工業 04281151

 

KPP2-4006-10P ぴたパネル ワタナベ工業 04281151
KPP2-4006-10P ぴたパネル ワタナベ工業 04281151
KPP2-4006-10P ぴたパネル ワタナベ工業 04281151
KPP2-4006-10P ぴたパネル ワタナベ工業 04281151
KPP2-4006-10P ぴたパネル ワタナベ工業 04281151
KPP2-4006-10P ぴたパネル ワタナベ工業 04281151
KPP2-4006-10P ぴたパネル ワタナベ工業 04281151
KPP2-4006-10P ぴたパネル ワタナベ工業 04281151
KPP2-4006-10P ぴたパネル ワタナベ工業 04281151
KPP2-4006-10P ぴたパネル ワタナベ工業 04281151
KPP2-4006-10P ぴたパネル ワタナベ工業 04281151
KPP2-4006-10P ぴたパネル ワタナベ工業 04281151

ぴたパネル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ベージュ
内容量1箱(4パック×10枚)注文コード04281151品番KPP2-4006-10P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

防音吸着ぴたパネルのお得な10枚セットです。
らくらく吸着動かない防音効果の高いマットです。

用途
床面がフローリングの様ななめらかな床に。
トラスコ品番
601-2844
色
ベージュ
材質
表面・中間層:ポリエステル 裏面:アクリル樹脂
厚さ(mm)
9
奥行(mm)
400
間口(mm)
400
短辺(mm)
400
長辺(mm)
400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする