ワタナベ工業
タイルカーペット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ダークブラウン
ダークブラウン
ローズ
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
04281266
品番
PX-3010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。
防汚性、防音効果に優れています。
含有率が低いため、乾燥が早く、水切れが良いです。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(E2140327)
制電
用途
工事の事務所、休憩場、ビルや店舗の床材用マット。
トラスコ品番
684-7664
色
ダークブラウン
材質
表面:ポリプロピレン(PP)100%、裏面:塩化ビニール(PVC)100%
厚さ(mm)
6
短辺(mm)
500
長辺(mm)
500
防炎認定の有無
防炎適合品
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。