曜日別特売
ACMINV-A カーインバーター メテックス 04281598

 

ACMINV-A カーインバーター メテックス 04281598
ACMINV-A カーインバーター メテックス 04281598
ACMINV-A カーインバーター メテックス 04281598
ACMINV-A カーインバーター メテックス 04281598
ACMINV-A カーインバーター メテックス 04281598
ACMINV-A カーインバーター メテックス 04281598
ACMINV-A カーインバーター メテックス 04281598
ACMINV-A カーインバーター メテックス 04281598
ACMINV-A カーインバーター メテックス 04281598
ACMINV-A カーインバーター メテックス 04281598
ACMINV-A カーインバーター メテックス 04281598
ACMINV-A カーインバーター メテックス 04281598

カーインバーター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04281598
品番
ACMINV-A
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

愛車が発電機に返信、150W(連続)の家電製品・パソコンや、携帯電話・USB機器を動作・充電
災害時の長期停電に安心・野外活動で便利、ポータブル蓄電池と組合せ、長いケーブル不要
インバーターのプラグをカーライターに差し込むだけ、150W/300W(連続/最大)の家電製品を作動させます。
USBプラグ(5V・2.1A)配置、携帯電話・USB機器も充電でき、災害時や遠くに外出しても安心。
EVERBrightパワーステーション等のポータブル蓄電池と組合せれば、ケーブルの届かない所でも充電。
安全対策万全の4種類保護回路(過負荷・高電圧/低電圧入力・高温)。

用途
災害用。
アウトドア用。
トラスコ品番
574-8636
材質
ABS
電源
<出力>AC100V/60Hz 修正正弦波(連続:150W、最大:300W ) USB : 5V / 2.1A(最大) <入力>DC12V 入力電源表示:あり(赤) 国際規格:cE、Fcc
外寸法・幅(mm)
120
外寸法・高さ(mm)
83
外寸法・奥行(mm)
185
注意
※注意:修正正弦波ですから、ノートPC等、一部の精密機器やモーター使用の家電製品には対応しない場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする