※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワタナベ工業
パンチカーペット 防炎
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
色
べにいろ
トラスコ品番
686-3401
注文コード
04281686
品番
CPS-711-91-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
不織布タイプの耐久性に富んだカーペットタイプの敷物です。
用途
立作業、工場通路、展示会ディスプレイなどの足元用マット。
トラスコ品番
686-3401
色
べにいろ
短辺(mm)
910
材質
表面:ポリプロピレン100%
厚さ(mm)
3
長さ(m)
30
防炎認定の有無
防炎適合品
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。