曜日別特売
CNHM01-6070DA-493/A10 サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付・屋外)(0.1kw~0.2kw) 住友重機械工業 04282172

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付・屋外)(0.1kw~0.2kw)

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送64日以内出荷とは
減速比493
493
1247
143
165
1849
231
104
195
273
319
473
841
1003
289
377
559
2537
731
121
2065
187
649
13
17
21
25
29
15
35
43
6
8
51
59
71
3481
87
1479
3045
4437
5133
6177
11
119
出力(kW)0.1
枠番6070DA
6070DA
6060DA
6065DA
6075DA
6090DA
6095DA
6100DA
6105DA
6120DA
6125DA
6060
6065
6070
6075
6080
6085
6095
6120DB
6090
6100
6105
6125DB
モータ容量記号1
内容量1台注文コード04282172品番CNHM01-6070DA-493/A10
参考基準価格(税別)¥139,100販売価格(税込)¥126,500
販売価格(税別)
115,000

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

減速比493ブレーキブレーキなしシリーズ6000シリーズモータ容量記号1低速軸方向取付方向自由枠番6070DAモーター極数(P)4タイプ三相モータ(屋外)出力(kW)0.1種類ギヤモータ取付方式脚取付電源三相使用環境屋外形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする