※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワタナベ工業
吸着カーペットロールタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
色
ベージュ
トラスコ品番
686-9794
注文コード
04282542
品番
LPR-306W-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
裏面吸着加工でずれにくいです。
用途
室内カーペットとして。
トラスコ品番
686-9794
色
ベージュ
短辺(mm)
1820
材質
表面:ポリエステル 裏面:アクリル樹脂
厚さ(mm)
4
長さ(m)
15
注意
※長期間敷きつけたままにしておくと床面に密着する恐れがありますので、1か月に1度くらいはめくって風を通してください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。