曜日別特売
LPR-312S-15 吸着カーペットロールタイプ ワタナベ工業 04282752

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LPR-312S-15 吸着カーペットロールタイプ ワタナベ工業 04282752
LPR-312S-15 吸着カーペットロールタイプ ワタナベ工業 04282752
LPR-312S-15 吸着カーペットロールタイプ ワタナベ工業 04282752
LPR-312S-15 吸着カーペットロールタイプ ワタナベ工業 04282752

吸着カーペットロールタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は色・トラスコ品番など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
色
ブラウン
トラスコ品番
686-9797
注文コード
04282752
品番
LPR-312S-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

裏面吸着加工でずれにくいです。

用途
室内カーペットとして。
トラスコ品番
686-9797
色
ブラウン
短辺(mm)
910
材質
表面:ポリエステル 裏面:アクリル樹脂
厚さ(mm)
4
長さ(m)
15
注意
※長期間敷きつけたままにしておくと床面に密着する恐れがありますので、1か月に1度くらいはめくって風を通してください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする