曜日別特売
CNHM03-6100DA-B-143 サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付)ブレーキ付(0.25kw~0.55kw) 住友重機械工業 04289267

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付)ブレーキ付(0.25kw~0.55kw)

(1件のレビュー)
64日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送64日以内出荷とは
内容量1台減速比143注文コード04289267品番CNHM03-6100DA-B-143
参考基準価格(税別)¥180,500販売価格(税込)¥164,230
販売価格(税別)
149,300

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

減速比143ブレーキブレーキ付シリーズ6000シリーズモータ容量記号3低速軸方向取付方向自由枠番6100DAモーター極数(P)4電源200V 50/60Hz、220V 60Hzタイプ三相モータ(屋内)出力(kW)0.25種類ギヤモータ取付方式脚取付使用環境屋内形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04291385
2020-04-23
用途: 機械装置の一つの装置として使用
西山設計

価格と信頼性では確かな商品です。満足のいく商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする