SED2WA040 鋼用超硬ソリッドショートスクエアエンドミル 2枚刃 OKコート 岡崎精工 04295611

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SED2WA040 鋼用超硬ソリッドショートスクエアエンドミル 2枚刃 OKコート 岡崎精工 04295611 SED2WA040 鋼用超硬ソリッドショートスクエアエンドミル 2枚刃 OKコート 岡崎精工 04295611 SED2WA040 鋼用超硬ソリッドショートスクエアエンドミル 2枚刃 OKコート 岡崎精工 04295611 SED2WA040 鋼用超硬ソリッドショートスクエアエンドミル 2枚刃 OKコート 岡崎精工 04295611

鋼用超硬ソリッドショートスクエアエンドミル 2枚刃 OKコート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード04295611 品番SED2WA040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,100
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

低価格ながら高品質のアルミナコーティングエンドミルです。
刃長が刃径の倍の長さです。

刃径公差-0.01〜-0.03 シャンク径公差h6 材質EMO(超微粒超硬合金) 刃数2 全長L(mm)45 表面処理(Ti、AI)Nコーティング (OKコート) 刃径D(Φmm)4 シャンク径d(Φmm)6 刃長l(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする