曜日別特売
CNHM01-6065DA-1849 サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付)(0.1kw~0.2kw) 住友重機械工業 04302375

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付)(0.1kw~0.2kw)

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送64日以内出荷とは
減速比1849
1849
143
165
195
231
289
377
731
104
121
319
559
1247
493
841
187
473
273
13
15
17
35
6
21
25
29
43
51
1003
59
71
87
119
1479
2065
3045
4437
649
5133
2537
3481
6177
7569
11
8
出力(kW)0.1
枠番6065DA
6065DA
6060DA
6070DA
6075DA
6090DA
6095DA
6100DA
6105DA
6120DA
6125DA
6060
6065
6070
6075
6080
6085
6090
6095
6120DB
6125DB
6100
6105
モータ容量記号1
内容量1台注文コード04302375品番CNHM01-6065DA-1849
参考基準価格(税別)¥144,100販売価格(税込)¥131,120
販売価格(税別)
119,200

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

減速比1849ブレーキブレーキなしシリーズ6000シリーズモータ容量記号1低速軸方向取付方向自由枠番6065DAモーター極数(P)4タイプ三相モータ(屋内)出力(kW)0.1種類ギヤモータ取付方式脚取付電源三相使用環境屋内形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする