真鍮製ホースアダプタ S035B (3035タイプ) 形状45°エルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04340677 品番S035B-06B
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

中低圧ホースアダプタ

用途成形機などの配管ホースのアダプター・水・油 その他【T1】R3/8【T2】G3/8(30°オスシート) 材質真鍮 形状45°エルボ 寸法A(mm)24 寸法B(mm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする