モデリングレジンPRO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100g) 注文コード 04340738 品番 mode-pro-100gset
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

自由に削れる!自由に盛れる!作業性が良い!フィギュア・ホビー・マスターモデルの造形に!

用途造形 仕様【免責事項】1主剤Aと硬化剤Bを1:1で計量し、均一にムラなく混合してください。2混合したら空気を抜く作業をし所定の方に押し付ける様盛付。上記の作業は常温時は50分以内、夏場は30分以内を目安にしてください。3常温の場合は、20〜24時間後に脱型可能です。4硬化したら彫刻刀など木工用工具で加工可能です。 成分エポキシ樹脂 透明 容量(g)50
注意
※【1】取り扱いに場所には局部排気装置を設けて、蒸気を吸い込まないようにして下さい。【2】取り扱い中には、皮膚に触れないようにして、保護メガネ、保護手袋、前掛け、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを着用して下さい。【3】容器からこぼれた場合には、吸着しやすいものに染み込ませたのち密閉容器に回収して下さい。【4】取扱い後は、手、顔、首筋等を洗い、うがいを十分に行って下さい。【5】作業着などに付着した場合には、その汚れをよく落として下さい。【6】皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、外観に変化が見られたり、痛み、かゆみ等がある場合場合は直ちに、医師の診療を受けて下さい。【7】目に入った場合には、15分以上洗顔したのち、直ちに眼科医の診察を受けて下さい。
※【8】蒸気・ガスを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にしたのち、医師の診察を受けて下さい。【9】誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けて下さい。【10】保管に際しては、密栓し直射日光や火気を避け涼しく乾燥した場所に保管して下さい。【11】子供の手の届かない所に保管して下さい。【12】破棄する場合には、産業廃棄物処理業者に委託して下さい。
【1】取り扱いに場所には局部排気装置を設けて、蒸気を吸い込まないようにして下さい。【2】取り扱い中には、皮膚に触れないようにして、保護メガネ、保護手袋、前掛け、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを着用して下さい。【3】容器からこぼれた場合には、吸着しやすいものに染み込ませたのち密閉容器に回収して下さい。【4】取扱い後は、手、顔、首筋等を洗い、うがいを十分に行って下さい。【5】作業着などに付着した場合には、その汚れをよく落として下さい。【6】皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、外観に変化が見られたり、痛み、かゆみ等がある場合場合は直ちに、医師の診療を受けて下さい。【7】目に入った場合には、15分以上洗顔したのち、直ちに眼科医の診察を受けて下さい。
【8】蒸気・ガスを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にしたのち、医師の診察を受けて下さい。【9】誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けて下さい。【10】保管に際しては、密栓し直射日光や火気を避け涼しく乾燥した場所に保管して下さい。【11】子供の手の届かない所に保管して下さい。【12】破棄する場合には、産業廃棄物処理業者に委託して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジンクラフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする