PROST's
PROST'sの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
PROST'sの クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
PROST'sの レジンクラフト
レジンカラーリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(5g)
注文コード
04340756
品番
rc-vor-5g
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
混ぜ合わせて無限大の色に!
用途
レジン用カラー
仕様
【免責事項】1主剤(またはA液)側に本着色剤を3%以内で添加します。2添加した着色剤が均一になるまでよく撹拌した主剤(またA液)に規定の硬化剤(またはB液)を混合します。
成分
エポキシ樹脂
色
ビビットオレンジ
容量(g)
5
注意
※子供の手の届かないところに保存し、誤飲しないように注意すること。着色剤には溶剤が含まれているため、換気の良い場所でご使用ください。火気のあるところでは使用しないこと。残った着色剤はキャップをし、直射日光を避けて保存すること。
子供の手の届かないところに保存し、誤飲しないように注意すること。着色剤には溶剤が含まれているため、換気の良い場所でご使用ください。火気のあるところでは使用しないこと。残った着色剤はキャップをし、直射日光を避けて保存すること。