※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
由良産商
由良産商の ボルト
由良産商の 六角ボルト
KYOJINボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(1本)
注文コード
04341298
品番
KJRA/BT M10-60(S=30)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,964
販売価格(税別)
¥
1,785
バスケットに入れる
M10ボルトの引張破断荷重、12200N超え(参考値)
軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
用途
ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他
種別
半ねじ
材質
PA66+ガラス繊維60%
色
黒色
高さH(mm)
8
頭部形状
六角
首下長(mm)
60
ねじ径M
10
ねじ長さS(mm)
30
胴径D(Φmm)
10
平径(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目