さくら電子
さくら電子の 安全ベスト・タスキ
さくら電子の 安全ベスト
さくら電子の ベスト型 安全ベスト
ショート丈安全LEDベスト(紺生地/黄) SBYL-R-CS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
04343739
品番
SBYL-R-CS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
夜間工事や警備には欠かせない商品です。
夜間の暗い中の作業に最適!
自動車修理工場や建築現場で使われています。
用途
夜間作業 工事現場 警備 交通整理 現場作業
テープ地色
黄
寸法(cm)
縦:50 肩:36 胴回り:116
電源(個)
単三乾電池3
LED色
前側:白8個/後側:赤6個
色(本体)
紺地
丈区分
ショート丈
注意
※単三電池は別途購入になります