防寒手袋 ウィンターガードジョガー タッチパネル対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 04344536 品番 806
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

自転車やバイクの運転や冬の散歩・ジョギングに最適な防寒手袋です。手の平の滑り止め加工でハンドルをしっかりグリップします。親指・人差し指はタッチパネル対応。手袋を脱がずにスマホが操作できます。(機種や保護フィルムの有無によっては反応しにくい場合があります。)

用途通勤、通学、自転車・バイクの運転など 材質ポリエステル、ポリウレタン グレー サイズLL 入数(双)1 機能防寒、タッチパネル対応 全長(cm)24 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする