代表画像

QC-SMART-B-18-14-18 金属パイプ脚用グライド 角度固定タイプ グライド取付座 LAMP(スガツネ工業) 04344895 QC-SMART-B-18-14-18 金属パイプ脚用グライド 角度固定タイプ グライド取付座 LAMP(スガツネ工業) 04344895

金属パイプ脚用グライド 角度固定タイプ グライド取付座

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04344895 品番QC-SMART-B-18-14-18
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は20円となります。
参考基準価格(税別)¥20 販売価格(税込) ¥21
販売価格(税別)
19
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

SMARTタイプ専用ベースです。
グライド付け替えが可能です。
脚の傾きが0°、6°、12°、18°の金属パイプ脚に対応できます。
取付座のみでもグライドとしてお使いいただけます。

注意
※輸入元メーカーの判断により、予告なく形状や材料を含む仕様変更を行う場合があります。また、海外特有の基準で「寸法・色調・作動感のばらつき」が大きく、日本国内の常識とは異なる製品もございます。予めご了承いただいてご使用いただくか、お問い合せください。
※メーカーは、お客様のニーズを満たすべく、世界の家具金物・建築金物・産業機器部品を長年に渡りご紹介をさせていただいております。メーカー独自の厳しい品質管理を要求しておりますが、一部ご期待に沿わない製品もございます。現品をご確認いただき、ご理解の上、ご使用くださいますようお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする