・デジタル温度コントローラー(TTM-004)2台を組み込んだコンパクトな卓上形温調器です。
・わずらわしい配線作業等がなく、CH1、CH2に別々にヒーターを直接接続して制御出来ます。
・許容電流は、CH1、CH2共にMAX 7Aです。
・用途及び制御方法等、ご希望にしたがった制御が行えます。工場出荷時の制御動作はオートチューニング付PID制御に設定されていますが、ON/OFF制御にも切替可能です。(その他の設定方法は取扱説明書をご覧ください)
・設定温度範囲は0℃~400℃で、前面キーにて変更可能です。(工場出荷時は400℃に設定されています)