曜日別特売
SBX303DUALK2S SBX-303シリーズ 卓上温度調節器 坂口電熱 04345937

 

SBX303DUALK2S SBX-303シリーズ 卓上温度調節器 坂口電熱 04345937
SBX303DUALK2S SBX-303シリーズ 卓上温度調節器 坂口電熱 04345937

SBX-303シリーズ 卓上温度調節器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04345937
品番
SBX303DUALK2S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

・デジタル温度コントローラー(TTM-004)2台を組み込んだコンパクトな卓上形温調器です。
・わずらわしい配線作業等がなく、CH1、CH2に別々にヒーターを直接接続して制御出来ます。
・許容電流は、CH1、CH2共にMAX 7Aです。
・用途及び制御方法等、ご希望にしたがった制御が行えます。工場出荷時の制御動作はオートチューニング付PID制御に設定されていますが、ON/OFF制御にも切替可能です。(その他の設定方法は取扱説明書をご覧ください)
・設定温度範囲は0℃~400℃で、前面キーにて変更可能です。(工場出荷時は400℃に設定されています)

注意
※・通気の良い涼しい場所に置き、次のような場所に置くのは避けてください。(粉塵の多い場所、水分のかかる場所、アルコールやシンナー等引火性のある薬品の付近、ノイズの発生しやすい場所)
※・配線作業は、必ず元電源を切って行ってください。火災や感電、故障の恐れがあります。
※・表示された電気定格を超えて使用しないでください。火災や感電、故障の恐れがあります。
※・アース線を接続してご使用ください。感電する恐れがあります。
※・持ち運びは、本体上面の取っ手を持って行ってください。
※・分解や改造は、絶対に行わないでください。製品保証の対象外となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする