BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の ホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の エアーホース
エクセルカラーホース 黒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全660種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04346075
品番
5x2BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
長さ(m)
3
内径(Φmm)
5.1
外径(Φmm)
11.2
色
黒
材質
内管・外観:合成ゴム
最高使用圧力(MPa)
1.5
用途
リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に
最小曲げ半径(mm)
90
外被構造
筋入
補強層
合成繊維
使用可能雰囲気温度(℃)
-20〜60
参考質量(g/m)
110
輸送物温度範囲(℃)
0〜60
注意
※酸素、アセチレン、燃料ガス(LMN)には使用できません。
※クリーンエアー、ドライエアー等でのご使用の場合は、寿命が極端に短くなる場合があります。
※流体エアー(常時、もしくは長時間の加圧状態を維持する使用には適しません。)