OMMATN203174025CNF 反り止め金具 LAMP(スガツネ工業) 04347939

代表画像

OMMATN203174025CNF 反り止め金具 LAMP(スガツネ工業) 04347939
OMMATN203174025CNF 反り止め金具 LAMP(スガツネ工業) 04347939

反り止め金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード04347939品番OMMATN203174025CNF
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

適応扉高さ1020~1440 mm、1440~1860 mmが新しく加わりました。
ロッドは付属のカバーで隠せます。
ロッドの下端から420 mmまでカットできます。

注意
※取付ねじ、六角棒スパナは付属しておりません。
※扉幅が1200 mmを超える場合は、扉の中央に3本目を取り付けることをお勧めします。
※輸入元メーカーの判断により、予告なく形状や材料を含む仕様変更を行う場合があります。また、海外特有の基準で「寸法・色調・作動感のばらつき」が大きく、日本国内の常識とは異なる製品もございます。予めご了承いただいてご使用いただくか、お問い合せください。
※メーカーは、お客様のニーズを満たすべく、世界の家具金物・建築金物・産業機器部品を長年に渡りご紹介をさせていただいております。メーカー独自の厳しい品質管理を要求しておりますが、一部ご期待に沿わない製品もございます。現品をご確認いただき、ご理解の上、ご使用くださいますようお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする