代表画像

OMMATN403200025CNF 反り止め金具 LAMP(スガツネ工業) 04347966 OMMATN403200025CNF 反り止め金具 LAMP(スガツネ工業) 04347966

反り止め金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード04347966 品番OMMATN403200025CNF
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

適応扉高さ860〜1280mm、1280〜1700mm、1700〜2120mmが新しく加わりました。
金具が見えない完全埋込タイプのため、扉のデザインを損ねません。
埋め込んで、化粧板を貼ることで金具が完全に隠れます。
ロッドの下端から418mmまでカットできます。

注意
※六角棒スパナは付属していません。
※扉端部から工具が差し込めるようにしておいてください。
※扉幅が1200mmを超える場合は、扉の中央に3本目を取り付けることをお勧めします。
※輸入元メーカーの判断により、予告なく形状や材料を含む仕様変更を行う場合があります。また、海外特有の基準で「寸法・色調・作動感のばらつき」が大きく、日本国内の常識とは異なる製品もございます。予めご了承いただいてご使用いただくか、お問い合せください。
※メーカーは、お客様のニーズを満たすべく、世界の家具金物・建築金物・産業機器部品を長年に渡りご紹介をさせていただいております。メーカー独自の厳しい品質管理を要求しておりますが、一部ご期待に沿わない製品もございます。現品をご確認いただき、ご理解の上、ご使用くださいますようお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする