FACOM
FACOMの タップ・ダイス
FACOMの タップ
FACOMの ポイントタップ
FACOM(ファコム) コバルトタップ M8-1.00(2pc.) | 227S8x125T2
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04348210
品番
227.S8X125T2
参考基準価格(税別)
¥17,555
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
セット内容
タップ2個セット(テーパー・ボトミング)
幅(mm)
6.3
全長(mm)
72
質量(g)
50
規格
NF ISO 529、NFEN 22857、ISO 529、ISO 2857
呼び寸法
M8