ファミラ 電動ノコギリ専用 マンガン鋼替え刃 木材・カーペット用 3枚組

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット(3枚)
注文コード
04348326
品番
04738
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

充電式コードレス電動ノコギリ専用の替え刃です。マンガン鋼はスチール刃より機械的強度、耐摩耗性にすぐれた材質です。 ※電動ノコギリ本体は商品に含まれておりません

材質
マンガン鋼
質量(g)
約30
幅(cm)
約22.5
高さ(cm)
約0.1
奥行き(cm)
約2.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする