FACOM
FACOMの バール/タガネ/クサビ
FACOMの チゼル
FACOM(ファコム) ガード付き チゼル 27×250mm | 263P25
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04348350
品番
263.P25
参考基準価格(税別)
¥8,920
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ガード付チゼル
クロムバナジウム鍛鋼: 差別化熱処理
グラインダーを使用したエッジ再研磨
仕様
漆塗り
幅(mm)
27
全長(mm)
250
硬度
【エッジ】54-58 HRc【インパクトヘッド】 38-46 HRc
直径(mm)
85