最大12kVDC耐圧試験、最大DC5kV絶縁抵抗試験が可能な安全試験器
リアルパネルにもテスト端子が装備されているため、より安全に使用でき、ラック等の試験装置への組み込みにも最適です。また、100個の単独(MANU)試験設定が保存できます。さらに、10個の単独(MANU)試験を順次実行することで自動(AUTO)試験が可能になります。
ACW/DCW/IR/GB 世界各国の安全試験規格に対応した500VA 安全規格試験器
GPT-15000シリーズは、7インチのカラーLCD表示のAC/DC耐電圧試験、絶縁抵抗試験、アース導通(GB)試験が可能な安全試験器です。
AC耐電圧試験で最大5kVAC、DC耐電圧試験で最大6kVDC、絶縁抵抗試験で5kVの印加ができます。100個までの試験内容(MANUモード)を記憶し、その中で10個までの試験の順次動作により自動試験(AUTOモード)が可能となります。 USB、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)の通信や外部I/Oによる試験実行やインターロック機能、コンタクトチェック機能、ショートチェック機能、背面出力端子などの充実で自動化にも適しています。各国の安全規格(IEC/EN/UL/CSA/GB/JIS)にも対応可能、IEC(EN)61010-2-034:2017準拠
7インチカラーLCDによる大画面表示
試験中の設定値一覧と大きめの測定値・判定結果の見やすい同時表示により従来機よりも作業性が向上しました。スイープ機能による波形表示。統計機能による判定結果のグラフ表示。
電圧上昇・下降時間を設定可能
試験開始時の電圧上昇時の時間と終了時の電圧下降時間、試験開始時の開始電圧の設定により様々な被測定対象に対応できるようになりました。
また、容量性の被対象物についても4.7μF(1kV時)まで対応可能となりました。
さらにゼロクロス投入機能により、フラッシュオーバーやアーク現象の発生を防ぎ、 ランプ機能にて被試験物の絶縁性能の劣化を防ぐことが可能です。
試験終了時には被試験物を放電し、作業者が試験対象に触れて感電する危険を防止します。
スイープ機能(グラフ表示)
0.1秒ごとの試験中の電圧・電流のログ収集とグラフ表示により、絶縁破壊発生時や試験の状況が確認できます。
さらに試験後のカーソル測定で各ポイントの測定値を見ることができます。
コンタクトチェック機能
コンタクトチェック機能はACW/DCW/IRテストの最初に、50V/400Hzの正弦波を出力し、ショート・オープンの確認を行います。
判定範囲はLearningによる正常電流値の取得と下限(10%〜90%)、上限(110%〜500%)で指定します。
外部 I/Oポート(SIGNAL I/O)
スタート・ストップ制御入力、インターロック入力および判定などのプログラムが可能な入出力ポートを背面に装備し、自動機や判定表示用ライト等が利用できます。
判定機能
ウインドウコンパレータの閾値の設定で試験結果の判定を自動で行ないます。
統計機能により、試験項目のPass/Failの分析結果がグラフ表示できます。
試験結果をUSBメモリに直接保存できますので、システムなどを構築せずに履歴を確認することができます。
バーコードリーダーによる自動テスト
バーコードリーダー動作は15文字までのパターン名とテスト番号、動作条件を指定しておくと、パターン名を読み取るだけで試験を開始できます。
バーコードリーダーはUSB仮想COMタイプが使用できます。
出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御)
インターロック機能、ゼロクロス投入機能、オープン・ショートチェック、アーク検出による安全対策
外部からスタート・ストップ入力、判定出力により自動機への対応可能