曜日別特売
- フラップ ボックス TENMA(天馬) 04348482

 

- フラップ ボックス TENMA(天馬) 04348482
- フラップ ボックス TENMA(天馬) 04348482
- フラップ ボックス TENMA(天馬) 04348482
- フラップ ボックス TENMA(天馬) 04348482
- フラップ ボックス TENMA(天馬) 04348482
- フラップ ボックス TENMA(天馬) 04348482
- フラップ ボックス TENMA(天馬) 04348482

フラップ ボックス

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード04348482品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500
材質
【本体・連結パーツ・穴キャップ】ポリプロピレン
【補強板】アルミ二ウム合金
【ゴム脚】エラストマー
色
ブラック
質量(kg)
3
耐荷重(kg)
15※3段重ねた場合
天板耐荷重(kg)
5
棚段数(段)
1
外寸法・幅(mm)
600
外寸法・高さ(mm)
415
再生材使用率(%)
20
外寸法・奥行(mm)
370
再生材使用
使用
スタッキング可否
可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする