引出しの深さが22.5cmもあり大容量です。
TENMA(天馬)
PRXスタイルケース
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
外寸法・高さ(mm)
1120
850
1120
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04348491
品番
6504深型
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
【前パネル・引出本体・外枠・柱・天板・簡易キャスター】ポリプロピレン
【アルミ補強版】アルミニウム
質量(kg)
10.2
耐荷重(kg)
29
棚段数(段)
4
外寸法・高さ(mm)
1120
色
グレー
外寸法・幅(mm)
650
外寸法・奥行(mm)
450
引出し耐荷重(kg)
6 (均等)
スタッキング可否
不可