曜日別特売
6503深型 PRXスタイルケース TENMA(天馬) 04348518

引出しの深さが22.5cmもあり大容量です。

6503深型 PRXスタイルケース TENMA(天馬) 04348518
6503深型 PRXスタイルケース TENMA(天馬) 04348518
6503深型 PRXスタイルケース TENMA(天馬) 04348518
6503深型 PRXスタイルケース TENMA(天馬) 04348518
6503深型 PRXスタイルケース TENMA(天馬) 04348518
6503深型 PRXスタイルケース TENMA(天馬) 04348518

PRXスタイルケース

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
外寸法・高さ(mm)850
内容量1個注文コード04348518品番6503深型
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
材質
【前パネル・引出本体・外枠・柱・天板・簡易キャスター】ポリプロピレン
【アルミ補強版】アルミニウム
質量(kg)
7.8
耐荷重(kg)
23
棚段数(段)
3
外寸法・高さ(mm)
850
色
グレー
外寸法・幅(mm)
650
外寸法・奥行(mm)
450
引出し耐荷重(kg)
6 (均等)
スタッキング可否
不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする