ワンアクションで「サッと片付く」大容量フラップ収納です。
TENMA(天馬)
フラップ ボックス
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04348527
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
【本体・連結パーツ・穴キャップ】ポリプロピレン
【補強板】アルミ二ウム合金
【ゴム脚】エラストマー
色
ホワイト
質量(kg)
3
耐荷重(kg)
15※3段重ねた場合
天板耐荷重(kg)
5
棚段数(段)
1
外寸法・幅(mm)
600
外寸法・高さ(mm)
415
再生材使用率(%)
20
外寸法・奥行(mm)
370
再生材使用
使用
スタッキング可否
可