画像準備中

ミニサンプルボトル(パッキン付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本×10mL) 注文コード 04348648 品番 11510
参考基準価格(税別)¥4,710 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

パッキン付きの少量容器

白キャップ 材質(本体)PP 材質(キャップ)PE 外径(Φ)×全長(mm)21.0×50.5 容器(mL)10 色(キャップ)シロ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする