ケーエム化学
ケーエム化学の ガラス・樹脂・金属容器
ケーエム化学の びん/容器類
ケーエム化学の 差込みキャップ瓶/サンプル瓶
ミニサンプルボトル(パッキン付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本×3mL)
注文コード
04348657
品番
11508
参考基準価格(税別)
¥3,770
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
パッキン付きの少量容器
色
白キャップ
材質(本体)
PP
材質(キャップ)
PE
外径(Φ)×全長(mm)
17.0×28.5
容器(mL)
3
色(キャップ)
シロ