画像準備中

ミニサンプルボトル(パッキン付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100本×5mL) 注文コード04348666 品番11509
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,770
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

パッキン付きの少量容器

白キャップ 材質(本体)PP 材質(キャップ)PE 外径(Φ)×全長(mm)19.0×33.5 容器(mL)5 色(キャップ)シロ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする