ケーエム化学
ケーエム化学の ガラス・樹脂・金属容器
ケーエム化学の びん/容器類
ケーエム化学の 差込みキャップ瓶/サンプル瓶
ミニサンプルボトル(パッキン付) 赤キャップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本×20mL)
注文コード
04348691
品番
11504
参考基準価格(税別)
¥5,970
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
パッキン付きの少量容器
材質(本体)
PP
材質(キャップ)
PE
外径(Φ)×全長(mm)
24.0 ×63.5
容器(mL)
20
色(キャップ)
アカ