代表画像
水本機械製作所
ステンレス スイべルベース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04349051
品番
SV-1
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途
船舶・ヨット等で使用されます。
トラスコ品番
849-2882
材質
材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法H(mm)
26
寸法d(mm)
4
寸法D(mm)
5
寸法A1(mm)
50
寸法A2(mm)
22.5
RoHS指令(10物質対応)
対応