代表画像
水本機械製作所
ステンレス 足のみ丸カンボルト(ブネジ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじ径
W1/2
W1/2
¥2,598
W5/8
¥4,998
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04349191
品番
BR-12WF
参考基準価格(税別)
¥3,640
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ボルトの端に丸リンク等を通せる穴が開いています。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
201-3466
ねじ径
W1/2
寸法A(mm)
24
寸法B(mm)
14
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応