曜日別特売
B-8MB ステンレス スナップフック B型 黒色塗装 水本機械製作所 04349209

代表画像

B-8MB ステンレス スナップフック B型 黒色塗装 水本機械製作所 04349209
B-8MB ステンレス スナップフック B型 黒色塗装 水本機械製作所 04349209

ステンレス スナップフック B型 黒色塗装

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)80
内容量1個注文コード04349209品番B-8MB
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。
スタンダードなスプリングフックです。

用途
舞台・照明・装飾・光学機器用に。
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
316-0303
寸法L(mm)
80
寸法S(mm)
11
寸法D(mm)
8
寸法W(mm)
40
材質
ステンレス(SUS304)
表面処理
黒色塗装(艶消し黒)
寸法d1(mm)
9
寸法d2(mm)
12
使用荷重(kN)
1.18
注意
※表面仕上げはロットにより多少バラつきがございます。
※環境により色褪せする場合がございます。
※屋外では使用しないでください。
※衝撃により塗装が剥がれる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする