水本機械製作所
ステンレス スナップフック B型 黒色塗装
黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。
スタンダードなスプリングフックです。
用途
舞台・照明・装飾・光学機器用に。
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
表面処理
黒色塗装(艶消し黒)
内容量
1個
注意
※表面仕上げはロットにより多少バラつきがございます。
※環境により色褪せする場合がございます。
※屋外では使用しないでください。
※衝撃により塗装が剥がれる場合がございます。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04349209
B-8MB
316-0303
80
11
8
40
¥
1,820
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04349227
B-7MB
317-4467
70
9.5
7
36
¥
1,560
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04349927
B-6MB
317-2911
61
9
6
31.5
¥
1,300
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04350950
B-5MB
317-2907
53
7
5
26
¥
1,040
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください