CRYSTAL SPARK 500ml×24本 洋梨

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500mL×24本) 注文コード04349226 品番500ml×24本
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

大自然が育てた自然の恵みたっぷりの天然水を使った炭酸水にラフランスフレーバーを加えました。はじける刺激と爽やかな香り。

容量(mL)500 質量(g)540 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×68×213(ボトルサイズ) 保存方法高温・直射日光を避けて保存してください 本数24本 原材料水(鉱水)、炭酸、香料 栄養成分(100mlあたり)エネルギー0kcal、たんぱく質・脂質0g、炭水化物(糖類)0g、食塩相当量0g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水/ミネラルウォーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする