代表画像
水本機械製作所
ステンレス スナップフック B型 黒色塗装
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
70
53
61
70
80
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04349227
品番
B-7MB
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。
スタンダードなスプリングフックです。
用途
舞台・照明・装飾・光学機器用に。
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
317-4467
寸法L(mm)
70
寸法S(mm)
9.5
寸法D(mm)
7
寸法W(mm)
36
材質
ステンレス(SUS304)
表面処理
黒色塗装(艶消し黒)
寸法d1(mm)
8
寸法d2(mm)
11
使用荷重(kN)
0.98
注意
※表面仕上げはロットにより多少バラつきがございます。
※環境により色褪せする場合がございます。
※屋外では使用しないでください。
※衝撃により塗装が剥がれる場合がございます。