代表画像
水本機械製作所
ステンレス 固定ブロックヨコ型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04349261
品番
Y-50
参考基準価格(税別)
¥13,910
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
柱や壁面・床面等に固定できる滑車です。
2車のブロック等と組み合わせる事により、荷の上げ下ろしにかかる力を1/2や1/3にする事ができます。
用途
ロープ等を通し、荷物等の吊り上げ+引張り作業に。
トラスコ品番
849-3225
材質
材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)
98
寸法H(mm)
63
寸法A(mm)
36
寸法F(mm)
36
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
19
寸法B(mm)
52
寸法C(mm)
2
寸法I(mm)
58
寸法J(mm)
80
寸法G(mm)
41
寸法K(mm)
5
使用ロープ径(mm)
8
車幅(mm)
12.8
車溝幅(mm)
10
使用荷重(kN)
1.47