HiKOKI コードレス全ネジカッタ 36V 電池2個仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04349287 品番CL18DSL (LXPKZ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

余裕の作業量!1充電当たりの切断回数約920回
軽量ボディ3.0kgを実現
切断回数約10000回!上手に使えば約20000回の切断も可能です。
正逆切替ボタン付で噛んだ全ねじも取り外し可能
六角棒スパナ(付属)を収納
付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様

付属品六角棒スパナ、W3/8カッタ、急速充電器、バッテリー×2、ケース 質量(kg)3 切断能力(mm)全ねじ(軟鋼)W3/8、W5/16、M10、M8、M6、(ステンレス)W3/8 バッテリーマルチボルト電池 ストローク数(min-1[回/分])30 蓄電池電圧(V)18/36 切断寸法(mm)(最小)24
注意
※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3626、BSL3660 および BSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません。
※充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるときがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする