代表画像
水本機械製作所
ステンレス 足のみ丸カンボルト(ミリネジ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじ径
M4
M4
M6
M8
M12
M16
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04349638
品番
A-1371
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
ボルトの端に丸リンク等を通せる穴が開いています。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
317-9225
材質
材質:ステンレス(SUS304)
ねじ径
M4
寸法A(mm)
9
寸法B(mm)
4
寸法H(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応