曜日別特売
A-1373 ステンレス 足のみ丸カンボルト(ミリネジ) 水本機械製作所 04350146

代表画像

ステンレス 足のみ丸カンボルト(ミリネジ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ねじ径M8
内容量1個注文コード04350146品番A-1373
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
¥919

ボルトの端に丸リンク等を通せる穴が開いています。

用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
317-5989
材質
材質:ステンレス(SUS304)
ねじ径
M8
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
8
寸法H(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする