曜日別特売
A-117 固定スナップ 水本機械製作所 04350722

代表画像

A-117 固定スナップ 水本機械製作所 04350722
A-117 固定スナップ 水本機械製作所 04350722

固定スナップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)80
内容量1個注文コード04350722品番A-117
参考基準価格(税別)¥2,430販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

アイの部分が固定されています。

用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
317-1417
寸法L(mm)
80
寸法d(mm)
19
寸法t(mm)
8
寸法S(mm)
12
材質
ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)
5
寸法W(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.39

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする