水本機械製作所
固定スナップ
アイの部分が固定されています。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04349559
A-115
316-6645
53
10
6
5
¥
1,490
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04350722
A-117
317-1417
80
19
8
12
¥
2,430
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04351090
A-116
316-5076
69
17
7
8
¥
1,740
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04351677
A-118
317-1355
97
18
11
16
¥
3,070
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください